Motion
MKB50TN-50LZ-M9NWSDPC

SMC CORP OF AMERICA
MKB50TN-50LZ-M9NWSDPC

CYLINDRE À PINCE MK avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI04728779
N° MFRMKB50TN-50LZ-M9NWSDPC
Prix476.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MKB50TN-50LZ-M9NWSDPC

CYLINDRE À PINCE MK avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI04728779
N° MFRMKB50TN-50LZ-M9NWSDPC
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
Prix476.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Hauteur corporelle globale
    71 mm
  • Longueur totale du corps
    281 mm
  • Largeur totale du corps
    71 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Angles d’ouverture du bras
    90 °
  • Options de carrosserie
    Standard
  • Force de serrage à 0.5Mpa
    825 N
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Interrupteur automatique
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres à pince d’alimentation à bras rotatif
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Direction rotative
    Dans le sens antihoraire
  • Série
    MK

Aperçu

Description du fabricant
MKB50TN-50LZ-M9NWSDPC

Les clients ont également acheté