Motion
CARTOUCHE MULTIGAZ 07046  2/EMBALLAGE

3M
07046 MULTI GAS CARTRIDGE 2/PKG

3M™ Cartouche contre les vapeurs organiques 07046
N° D’ARTICLE MI04729428
N° MFR07046 MULTI GAS CARTRIDGE 2/PKG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07046 MULTI GAS CARTRIDGE 2/PKG

3M™ Cartouche contre les vapeurs organiques 07046
N° D’ARTICLE MI04729428
N° MFR07046 MULTI GAS CARTRIDGE 2/PKG
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    Baïonnette
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131070462
  • Types de produits
    Cartouche
  • Type de protection
    Vapeur organique
  • Spécifications respectées
    Approuvé par le NIOSH
  • CUP_NON
    00051131070462

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE MULTIGAZ 07046 2/EMBALLAGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur. Homologué par le NIOSH pour la protection contre certaines vapeurs organiques; la conception à dos balayé permet un champ de vision et un confort améliorés; la compatibilité avec les baïonnettes permet une utilisation avec de nombreuses conceptions de demi-masques et de masques complets 3M ; une vaste gamme d’applications réduit les besoins en stock; les exigences d’installation et d’utilisation simples réduisent les exigences de formation