Motion
55232
Vis d'3-Flute en acier haute vitesse Cobalt, 1/32 po, contre-alésage à pointe solide, taille de vis : 5/8 po
N° D’ARTICLE MI04729547
N° MFR55232
Prix339.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'3-Flute en acier haute vitesse Cobalt, 1/32 po, contre-alésage à pointe solide, taille de vis : 5/8 po
N° D’ARTICLE MI04729547
N° MFR55232

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix339.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    0.977 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Augmentation surdimensionnée
    1/32 po
  • Diamètre du pilote
    0.656 po
  • Taille de la vis
    5/8 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po
  • Pilote standard ou surdimensionné
    Surdimensionné

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de vis
    Vis d'assemblage

Aperçu

Description du fabricant
55232 21/32 COMPTOIR