Motion
6024Z

NTN
6024Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 120 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04729745
N° MFR6024Z
Prix689.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6024Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 120 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04729745
N° MFR6024Z
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
Prix689.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1024 po, 28.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    4.65 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6024Z BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6024Z est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 120 mm avec un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur de 28 mm, blindé unique pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6024Z
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359337822
  • Rpm max.
    4100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17900 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359337822

Aperçu

Description du fabricant
6024Z BILLE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues