Motion
3218 A

SKF
3218 A

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 2.0625 po, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI04729767
N° MFR3218 A
Prix662.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3218 A

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 2.0625 po, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI04729767
N° MFR3218 A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix662.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    52 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    2.0625 po
  • Poids
    8.41 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3218 A (ANCIENNE PIÈCE N° 5218 A) ANGLE DOUBLE RANGÉE
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570772555
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Température maximale
    257 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    130 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    120 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    3200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570772555

Aperçu

Description du fabricant
3218 A (ANCIENNE PIÈCE N° 5218 A) ANGLE DOUBLE RANGÉE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon