Motion
ECP NU 320

SKF
NU 320 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 100 mm, D.E. 215 mm, largeur 47 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04730756
N° MFRNU 320 ECP
Prix1,769.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 320 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 100 mm, D.E. 215 mm, largeur 47 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04730756
N° MFRNU 320 ECP
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
Votre prix1,769.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    47 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    16.64 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577652225
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    3
  • CUP_NON
    7316577652225

Aperçu

Description du fabricant
NU320ECP CYL BRG