Motion
25T10/3490
Courroie de distribution synchrone Alpha Flex – T10, pas de 10 mm, longueur totale de 3490 mm, largeur de 25 mm, 35 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04733564
N° MFR25T10/3490
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Flex – T10, pas de 10 mm, longueur totale de 3490 mm, largeur de 25 mm, 35 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04733564
N° MFR25T10/3490
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3490 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    10 mm

Détails

  • Type de courroie
    T10
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    35
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile

Aperçu

Description du fabricant
25T10/3490AFX OPTIBELT ALPHAFLEX
  • Polyvalent : conçu et fabriqué pour répondre à une grande variété d’applications
  • Plage de tailles : Longueurs de 1500-2400mm (60-945in) et largeurs de production de 100mm ou 150mm
  • Cordons : cordon en acier inoxydable ou en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent
  • Options : Les options comprennent des crampons, des guides et des tissus pour répondre aux exigences spécifiques du client