Motion
6015NR
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 75 mm, D.E. 115 mm, largeur 20 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI04736590
N° MFR6015NR
Prix351.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 75 mm, D.E. 115 mm, largeur 20 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI04736590
N° MFR6015NR
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
Prix351.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Hauteur totale
    20 mm
  • Longueur totale
    115 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    Dégagement normal
  • Description longue
    Le 6015NR est un roulement à billes à rainure profonde radial de 75 mm avec un diamètre extérieur de 115 mm et une largeur ouverte de 20 mm pour plus de flexibilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6015NR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176034381
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176034381

Aperçu

Description du fabricant
6015NR - BILLE À RAINURE PROFONDE À RANGÉE UNIQUE
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse

You May Also Like