Motion
NUP2308ET
Roulement à rouleaux cylindrique moyen large NSK, diam. 40 mm, diam. ext. 90 mm, 1 rangée, 33 mm W, 131000 N dynamique/charge statique 122000 N
N° D’ARTICLE MI04736626
N° MFRNUP2308ET
Prix303.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindrique moyen large NSK, diam. 40 mm, diam. ext. 90 mm, 1 rangée, 33 mm W, 131000 N dynamique/charge statique 122000 N
N° D’ARTICLE MI04736626
N° MFRNUP2308ET
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
Prix303.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    33 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    33 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Poids
    2.16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    029176406089
  • Tr/min maximum (graisse)
    6000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    7500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    23
  • CUP_NON
    029176406089

Aperçu

Description du fabricant
NUP2308ET - ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE