Motion
23956EMW33C3

NTN
23956EMW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 380 mm, largeur 75 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04736670
N° MFR23956EMW33C3
Price$9,012.18/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23956EMW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 380 mm, largeur 75 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04736670
N° MFR23956EMW33C3
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
Price$9,012.18/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    280 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Outside Diameter  
    380 mm
  • Overall Width  
    75 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    55.556 lb

Details

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359810615
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359810615

Aperçu

Description du fabricant
23956EMW33C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif