Motion
51314

NTN
51314

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 40 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI04736677
N° MFR51314
Prix813.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
51314

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 40 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI04736677
N° MFR51314
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
Prix813.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    4.431 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5008
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359307160
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33500 lbf
  • Matériau du joint
    Aucun
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    4547359307160

Aperçu

Description du fabricant
51314 - ROULEMENT DE POUSSIÈRE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif