Motion
H309

NTN
H309

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 40 mm, longueur totale de 39 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04736713
N° MFRH309
Prix39.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
H309

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 40 mm, longueur totale de 39 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04736713
N° MFRH309
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
Prix39.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    65 mm
  • Global Longueur  
    39 mm
  • Poids
    0.536 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.99.6510
  • Comprend
    Adaptateur, manchon avec rondelle de blocage
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN09
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW09
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520033736
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • CUP_NON
    3413520033736

Aperçu

Description du fabricant
H309 UNITÉ DE ROULEMENT
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage