Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre145TC
- Longueur du moteur sans arbre7.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Longueur totale15.2300 po
- Dimension C de la longueur totale15.23 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids86 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLa liste des composants reconnus par Ul et la certification CSA garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d'applications.;Conforme au code de température T3B avec une température de surface maximale de 329° F.;Lubrifié de façon permanente;Les roulements scellés prolongent la durée de vie du moteur.;Le moteur de châssis 140 et ci-dessous comprennent une boîte de conduit antidéflagrante;Expédié en vrac.;Leeson Motors. Moteurs et solutions à notre centre
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1755 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :2 & 1.50, F#145TC, TR/MIN :1800 & 1500, 230/460 & 190/380 V, EPFC
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierEPFC
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge6.0/3.0 A
- Efficacité de la pleine charge86.5 %
- Groupe et classeCatégorie I - Catégorie D, Catégorie II - Catégorie F et G
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP2 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Code KVAN
- kW1.50 kW
- Numéro de catalogue du fabricantC363A
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856022172
- Modèle145TTGN6549AA
- Catégorie de moteurMoteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCSA
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Code de températureT3B
- Protection thermiqueThermostats (N/C)
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856022172
- Tension190 V, 230 V, 380 V, 460 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- 10:1 Couple variable, voir la colonne Inverter Duty pour le couple constant CR200 Résistant à la Corona, fil d’aimant nominal 200°C Thermostats normalement fermés (doivent être connectés au circuit de commande) Conforme au code de température T3B Construction entièrement en fonte
- Surface externe traitée avec de la peinture époxyde Plaqué nominatif 60/50 hertz, 190/380 volts, à la puissance inférieure suivante Protection de ventilateur en acier laminé sur 143T-145T