Motion
E2006
Moteur à usage général - 2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 145TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Face en C/montage au pied, Inverter Duty
N° D’ARTICLE MI04737982
N° MFRE2006
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 145TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Face en C/montage au pied, Inverter Duty
N° D’ARTICLE MI04737982
N° MFRE2006

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Dimension C de la longueur totale
    13.75 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    48 lb

Détails

  • Demandes
    Souffleurs et machines dans des environnements sales et poussiéreux, compresseurs, convoyeurs, pompes
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Inverseur en service
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.20–4.80 / 2.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    722856018281

Aperçu

Description du fabricant
2HP 3600RPM E2006 TEFC 230/460V 145TC