Motion
145TTWR6076AA

LEESON ELECTRIC
145TTWR6076AA

Moteur pour service de lavage – 1 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145T cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base de 1170 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI04738447
N° MFR145TTWR6076AA
Prix1,313.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145TTWR6076AA

Moteur pour service de lavage – 1 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145T cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base de 1170 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI04738447
N° MFR145TTWR6076AA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,313.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    145T
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    13.43 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    47 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1170 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.8/1.9 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    K
  • kW
    0.75 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856028983
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service de lavage
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856028983
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1200RPM N323 TEFC 230/460V 145T 3PH
  • Convient pour un service 10:1 CT de 60 minutes, sinon le facteur de service 1.15 du système d’isolation 2:1 CT MAX GUARD® classe F sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur l’alimentation IGBT Roulements à billes doublement scellés Arbre en acier inoxydable 303 avec joints de contact à ressort dans chaque écran d’extrémité (extrémité motrice uniquement sur les moteurs TENV) Couvercle de boîte de conduit en acier inoxydable, plaque signalétique, protection de ventilateur (TEFC) et quincaillerie Boîte de conduit surdimensionnée moulée avec joints en nitrile haute température et entrée filetée Trous de drainage bouchés dans chaque écran latéral pour tous les montages en angle Revêtements internes résistants à la corrosion sur le cadre, base, écrans d’extrémité, rotor et stator approuvés par l'USDA, peinture époxy blanche RUST-OLEUM®

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté