Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre364T
- Longueur du moteur sans arbre17.32
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale31.54 po
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Poids1,077 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- DemandesSouffleurs, compresseurs, convoyeurs, machines dans les environnements, pompes
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1791 tr/min
- Mot-clé de description60 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge152.0-139.0/69.5 A
- Efficacité de la pleine charge95.4 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP12
- Code KVAG
- kW45 kW
- Numéro de catalogue du fabricantU1779
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856013293
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur60 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6314
- Protecteur de surcharge1.25
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 60 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 364T , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856013293
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007 . Le moteur accepte un ensemble de face en C de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à puissance immédiatement inférieure. 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage direct.