Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6314
- Taille du cadre365
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6314
- Dimension C de la longueur totale33.27 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Poids1004 lb
Details
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- DemandesSouffleurs, compresseurs, convoyeurs, machines dans les environnements, pompes
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1192 tr/min
- Mot-clé de description50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge134.0-125.0/62.5 A
- Courant de pleine charge134.00–125.00 / 62.50 A
- Efficacité de la pleine charge94.1 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP12
- Code KVAG
- kW37.30 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856013347
- Puissance du moteur50 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 50 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 208-230/460 V, cadre 365T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 50 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 208-230/460 V, cadre 365T , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856013347
- Schéma de câblage
Aperçu
Description du fabricant
50HP 1200RPM U1928 DP 208-230/460V 365T
- Satisfait ou dépasse les exigences d’efficacité NEMA Premium® Les modèles NEMA Premium® sont conformes à la norme EISA2007
- Le moteur accepte un kit de face en C
- 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité