Motion
326TSTGS16532AN

MARATHON ELECTRIC
326TSTGS16532AN

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 50 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 326TS cadre, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 50/60 Hz, base 1775 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738697
N° MFR326TSTGS16532AN
Prix12,060.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
326TSTGS16532AN

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 50 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 326TS cadre, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 50/60 Hz, base 1775 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738697
N° MFR326TSTGS16532AN
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
Prix12,060.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Taille du cadre
    326TS
  • Longueur du moteur sans arbre
    13.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    28.87 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    797 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    120.00 / 60.00 A, 120.0/60.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.5 %
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    F
  • kW
    37 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856023841
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6311
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    TS
  • Normes respectées
    CSA
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Protection thermique
    Thermostats (N/C)
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
50HP 1800RPM U079A EPFC 230/460V 326TS
  • Conforme à la norme NEMA Premium® efficiency Couple 10:1 variable, voir la colonne Inverter Duty pour le système d’isolation à couple constant MAX GUARD® Classe F, qualité Blue Chip®, Construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Peinture époxy interne et externe Facteur de service 1.15 sur onde sinusoïdale ou 1.0 sur puissance IGBT Précision équilibrée à 0,08”/sec, Tubes de graisse allongés Thermostats normalement fermés (doivent être connectés au circuit de commande) Conforme au code de température T3B, Élingue d’arbre, Plaqué nominatif 60/50 Hz, 190/380 volts, à la puissance inférieure suivante