Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale14.8000 po, 375.92 mm
- Dimension C de la longueur totale14.80 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids36 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentaires70°C Ambiant; Remplace le porte-bagages no Hd52Ve214; Roulements à billes; Moteurs Leeson. Moteurs et solutions à notre centre
- Plage de température ambiante158 °F;70 °C
- Ampères à tension6.6-6 A;3 A à 200-230 V;460 V
- DemandesTransporteur
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1140 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :1, F#56, TR/MIN :1140, 200-230/460V, DPAO
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierDPAO
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge6.6 à 6 A;3 A
- Courant de pleine charge6.6-6.0/3.0 A
- Efficacité de la pleine charge78.1 %
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- HP1 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAM
- kW0.75 kW
- Numéro de catalogue du fabricantX235
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856041975
- Modèle56T11D5209E
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur200-230 V, 460 V
- Type de montageRonde / Bande ventrale
- Nombre de vitesses1
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreT
- NormesCertifié CSA, reconnu UL
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856041975
- Tension200 à 230 V, 460 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- 70°C à température ambiante Remplace les roulements à billes Carrier No. HD52VE214 et Marathon No. 56T11D33