Motion
48A11O11041A

LEESON ELECTRIC
48A11O11041A

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48 , logement OAO (air libre sur le dessus), 50/60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur bande ronde/ventre, service continu
N° D’ARTICLE MI04739829
N° MFR48A11O11041A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A11O11041A

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48 , logement OAO (air libre sur le dessus), 50/60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur bande ronde/ventre, service continu
N° D’ARTICLE MI04739829
N° MFR48A11O11041A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48
  • Dimension C de la longueur totale
    8.06 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    13 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.0-2.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    64 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    01
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856041746
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Ronde / Bande ventrale
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • CUP_NON
    722856041746
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1200RPM X263 OPAO 208-230V 48 1PH
  • Support ouvert Roulements à billes Réinitialisation automatique du protecteur thermique Connecteur BX inclus dans le cordon de cadre 12” et fiche moulée Condensateur inclus