Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48YZ
- Dimension C de la longueur totale9.06 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids11 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base825 tr/min
- Mot-clé de description0.13 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge0.90-0.90 A
- Efficacité de la pleine charge52.5 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP10
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856048929
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/8 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageGoujon rond / allongé
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone900 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- CUP_NON722856048929
- Schéma de câblage
Aperçu
- Le cadre et le support d’extrémité d’arbre opposé sont inclus pour un montage vertical de l’arbre vers le bas Bouchon d’inversion résistant aux intempéries 30” Longs fils Slinger d’arbre 1-1/2” Boulons longs à l’extrémité de l’arbre, 1 po à travers les boulons, extrémité d’arbre opposée Protecteur thermique à réinitialisation automatique