Motion
184TTFS7290AR

MARATHON ELECTRIC
184TTFS7290AR

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3 ch, 1800 tr/min / 900 tr/min, 3 ph, 460 V, 184T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1760 tr/min base, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04739837
N° MFR184TTFS7290AR
Prix2,705.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
184TTFS7290AR

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3 ch, 1800 tr/min / 900 tr/min, 3 ph, 460 V, 184T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1760 tr/min base, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04739837
N° MFR184TTFS7290AR
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
Prix2,705.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184T
  • Dimension C de la longueur totale
    16.19 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    141 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.00 / 1.75 A, 4.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856042217
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4/8
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min / 900 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3HP 1800/8RPM Y380 TEFC 460V 184T 3PH
  • Qualité Blue Chip®, construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Isolation de la peinture époxy interne et externe Classe F Tubes de graisse allongés, regraissants en T fournis pour un drainage efficace Slinger d’arbre, joints Forsheda aux deux extrémités Données réelles de test et de vibration fournies avec chaque moteur