Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56
- Dimension C de la longueur totale12.85 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids40 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1725 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge8.9 A
- Efficacité de la pleine charge76.1 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856040312
- Catégorie de moteurMoteurs à usage déterminé
- Puissance du moteur3/4 hp / 1/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4/6
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBase résiliente
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min / 1200 tr/min
- CUP_NON722856040312
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre et base en acier de gros calibre Roulements à billes Conception de démarrage/course du condensateur pour une ampérage réduite 5/8 po à travers les boulons, extrémité de l'arbre