Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre143
- Longueur du moteur sans arbre8.06 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale13.37 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids39 lb
Details
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base3515 tr/min
- Mot-clé de description1.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge1.6 A
- Courant de pleine charge1.60 A
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAM
- kW1.10 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856001405
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur tout usage 1.50 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 575 V, cadre 143TC , TEFC
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 1.50 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 575 V, cadre 143TC , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856001405
- Schéma de câblage
Aperçu
Description du fabricant
1-1/2HP 3600RPM GT1403 TEFC 575V 143TC
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Cadre et supports en fonte
- Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 10:1 constant
- Isolation de classe F
- Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
- Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité