Motion
56C34D2119F

LEESON ELECTRIC
56C34D2119F

Moteur de pompe - 1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56J , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739970
N° MFR56C34D2119F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56C34D2119F

Moteur de pompe - 1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56J , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739970
N° MFR56C34D2119F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    56J
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.75
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    11.19 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    17 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    7.4/3.5-3.7 A
  • Efficacité de la pleine charge
    62 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.37 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    J055
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856032225
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à jet
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal ou arbre vers le bas
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    AUCUN CODE DE CONCEPTION
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Protecteur de surcharge
    1.6
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Fixe dans le sens horaire
  • Type d’arbre
    J
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à usage général 0.50 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56J , ODP
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856032225
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 3450RPM J055 DP 56J 1/60/115/230
  • Roulements à billes à double joint, mécaniquement verrouillés sur le couvercle d'égouttement de l'extrémité de l'arbre non inclus, voir la section Accessoires 56J = Arbre fileté en acier inoxydable 416 avec élingue Protecteur thermique à réinitialisation automatique 56C = Arbre en acier au carbone avec clavette