Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56Z
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale10.2200 po, 259.58 mm
- Dimension C de la longueur totale10.22 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids19 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesL’efficacité supérieure favorise une fiabilité améliorée; Robuste; Construction en acier laminé assurant la durabilité du moteur; Lubrifié en permanence; Roulements à double joint prolongeant la durée de vie du moteur; Moteurs Leeson. Moteurs et solutions à notre centre
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :1/2, F#56Z, TR/MIN :1800, 115/230V, DP
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierDP
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge9.1/4.5 A
- Efficacité de la pleine charge60.4 %
- Couple de pleine charge24.1 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.50 hp;0.37 kW
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAL
- kW0.37 kW;0.50 hp
- Numéro de catalogue du fabricantS113
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856007841
- Modèle56C17D2099L
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 230 V
- Type de montageBase résiliente
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856007841
- Tension115 V, 230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre et base en acier épais Roulements à billes