Motion
256THFNA9101AC

MARATHON ELECTRIC
256THFNA9101AC

Moteur Severe Duty - 7-1/2 hp, 900 tr/min, 3 ph, 460 V, 256T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 875 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740061
N° MFR256THFNA9101AC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
256THFNA9101AC

Moteur Severe Duty - 7-1/2 hp, 900 tr/min, 3 ph, 460 V, 256T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 875 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740061
N° MFR256THFNA9101AC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille du cadre
    256T
  • Longueur du moteur sans arbre
    12.25 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    25.40
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    340 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    875 tr/min
  • Mot-clé de description
    7.50 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Caractéristiques
    Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007 Conforme à la norme IEEE-841 pour les applications à usage intensif L’ajout de face en C peut entraîner une gradation « BA » non NEMA. Pour le nouveau tableau de gradation « BA », consultez la section de modification Qualité Blue Chip®, construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Isolants de roulement Inpro/Seal® VBX® sur l’extension de l’arbre d’entraînement TENV et aux deux extrémités des dispositions TEFC pour ajouter l’arbre de tronçonnage pour un codeur (182T-449T, TEFC seulement) Système d’isolation à finition époxy interne et externe MAX GUARD® Classe F La plage de vitesse de couple constant est indiquée dans la colonne Plage de vitesse CT
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    11.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    88.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    56
  • Code KVA
    F
  • kW
    5.60 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856021113
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service intensif
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6210
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7-1/2HP 900RPM W536 TEFC 460V 256T 3PH
  • Satisfait ou dépasse les efficacités NEMA Premium®, sauf indication contraire
  • Les modèles NEMA Premium® sont conformes à la norme EISA2007
  • Conforme à la norme IEEE-841 pour les applications à usage intensif
  • Construction en fonte à 100 % pour plus de rigidité et moins de vibrations
  • Base rigide
  • Isolants de roulement Inpro/Seal® VBX® sur la rallonge TENV de l’arbre d’entraînement et aux deux extrémités de la TEFC
  • Dispositions pour l’ajout d’un arbre de tronçon pour un codeur (182T-449T, TEFC seulement)
  • Peinture époxy interne et externe
  • Système d’isolation MAX GUARD® classe F
  • La plage de vitesse de couple constant est indiquée dans la colonne PLAGE DE VITESSES CT
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Capuchons de roulement (254T et plus)
  • Précision équilibrée à 0,08”/s
  • Tubes de graisse allongés, regraissants en service
  • Drain et reniflard en laiton
  • Conforme à la norme GM 7E-TA Automotive-Duty de General Motors
  • Conforme à la norme IEEE45 USCG Marine-Duty, API RPI4F pour les plateformes offshore, IP56
  • Conforme à la norme NEMA MG1—1.26.6 relative à l’étanchéité
  • Plaque signalétique de certification CSA pour usages dangereux, division 2 de .
  • Division 2/Zone 2 Classe I (gaz), Groupes A, B, C, D
  • Conforme au code de température T2B
  • Données réelles de test et de vibration fournies avec chaque moteur
  • Roulements à billes (sauf indication contraire)
  • Reconnu UL (jusqu’à 449T) et certifié CSA et marqué CE
  • Garantie de cinq ansREMARQUE : Les moteurs marqués d’un astérisque (*) sont des moteurs Prix sur demande (POR) et ont une quantité de commande minimale de cinq
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon