Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre184JP
- Longueur du moteur sans arbre8.25
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale20.65 po
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids94 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1758 tr/min
- Mot-clé de description3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge33.0/16.5 A
- Efficacité de la pleine charge77.4 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAJ
- kW2.20 kW
- Numéro de catalogue du fabricantZ426
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856034502
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur3 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAL
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205
- Protecteur de surcharge1.15
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreJP
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à couplage fermé 3 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/230 V, cadre 184JP , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856034502
- Schéma de câblage
Aperçu
- Dimensions de l'arbre de pompe NEMA JP Roulements à billes, mécaniquement verrouillés à l'extrémité de l'arbre Conception de démarrage du condensateur pour un couple de démarrage élevé Montage F1 seulement, ne peut pas être réassemblé à F2 Continuous Duty 1.15 Service Factor UL Recognized and CSA Certified