Motion
213TCDW7003AB

MARATHON ELECTRIC
213TCDW7003AB

Moteur de pompe - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 213JP , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3470 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740111
N° MFR213TCDW7003AB
Prix2,199.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
213TCDW7003AB

Moteur de pompe - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 213JP , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3470 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740111
N° MFR213TCDW7003AB
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
Prix2,199.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    213JP
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.65
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    22.29 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    118 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    3470 tr/min
  • Mot-clé de description
    7.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    37.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.5 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    F
  • kW
    5.60 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Z429
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856034533
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    JP
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à couplage fermé 7.50 HP, monophasé, 3600 tr/min, 230 V, cadre 213JP , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7-1/2HP 3600RPM Z429 DP 230V 213JP 1PH
  • Dimensions de l'arbre de pompe NEMA JP Verrouillé mécaniquement à l'extrémité de l'arbre Conception de démarrage du condensateur pour un couple de démarrage élevé N'accepte pas la trousse de couvercle d'égouttement Service continu
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon