Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale10.7200 po, 272.28 mm
- Dimension C de la longueur totale10.72 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids20 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLa liste des composants reconnus Ul et la certification Csa garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.;L’efficacité supérieure favorise une fiabilité améliorée.;Lourd usage;La construction en acier laminé assure la durabilité du moteur.;Lubrifié de façon permanente;Les roulements à double scellement prolongent la durée de vie du moteur
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :1/2, F#56, TR/MIN :1800, 115/230V, DP
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierDP
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge7.2/3.6 A
- Efficacité de la pleine charge68 %
- Couple de pleine charge24.2 pi-lb;32.81 N-m
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.5 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAH
- kW0.37 kW
- Numéro de catalogue du fabricantD111
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856048363
- Modèle56C17D2079L
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 230 V
- Type de montageBase résiliente
- Nombre de vitesses1
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856048363
- Tension115 V, 230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
Description du fabricant
1/2HP 1800RPM D111 DP 115/230V 56 1PH
- Cadre et base en acier épais Roulements à billes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité