Motion
445TTGN6597AD

MARATHON ELECTRIC
445TTGN6597AD

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 125 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 445T cadre, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 1185 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740169
N° MFR445TTGN6597AD
Prix39,687.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
445TTGN6597AD

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 125 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 445T cadre, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 1185 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740169
N° MFR445TTGN6597AD
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
Prix39,687.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    NU318
  • Taille du cadre
    445T
  • Longueur du moteur sans arbre
    20.25 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    43.35 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    2,200 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1185 tr/min
  • Mot-clé de description
    125 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    155.00 A, 155.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95 %
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    G
  • kW
    93 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856023988
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
  • Puissance du moteur
    125 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6316
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Protection thermique
    Thermostats (N/C)
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7-1/2HP 3600RPM E603 TENV 460V 213T 3PH
  • Conforme à la norme NEMA Premium® Efficacité MAX GUARD® Classe F Système d’isolation de qualité Blue Chip® Construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Peinture époxy interne et externe Précision équilibrée à 0,08”/sec, tubes de graisse allongés Thermostats normalement fermés (doivent être connectés au circuit de commande) Conforme au code de température T3B, Élingue d’arbre