Motion
444TTDS6060DP

LEESON ELECTRIC
444TTDS6060DP

Moteur à usage général - 150 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 444 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1785 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740202
N° MFR444TTDS6060DP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
444TTDS6060DP

Moteur à usage général - 150 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 444 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1785 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740202
N° MFR444TTDS6060DP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6318
  • Taille du cadre
    444
  • Longueur du moteur sans arbre
    18.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6316
  • Dimension C de la longueur totale
    37.75 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    1312 lb

Details

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Souffleurs, compresseurs, convoyeurs, machines dans les environnements, pompes
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Mot-clé de description
    150 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    170.0 A
  • Courant de pleine charge
    170.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.8 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    F
  • kW
    112 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856013279
  • Puissance du moteur
    150 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 150 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 444T , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Marche Delta de démarrage de pièce Wdg et de démarrage en étoile
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 150 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 444T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856013279
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
150HP 1800RPM E924 DP 460V 444T 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté