Motion
324TTDCA6033AA

LEESON ELECTRIC
324TTDCA6033AA

Moteur de pompe - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 324JM , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1780 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740224
N° MFR324TTDCA6033AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
324TTDCA6033AA

Moteur de pompe - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 324JM , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1780 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740224
N° MFR324TTDCA6033AA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    324JM
  • Longueur du moteur sans arbre
    14.56
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    28.94 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    649 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1780 tr/min
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    38.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    F
  • kW
    30 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GT0534
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856000996
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6311
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JM
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à couplage fermé 40 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 324JM , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856000996
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
40HP 1800RPM GT0534 DP 575V 324JM 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à l’assemblage standard F1 de l’isolant à couple 10:1 variable et couple 2:1 constant de classe F pour service à l’onduleur EISA2007 , réversible à l’assemblage F2 deviendra un élément d’accumulation lorsque le stock actuel sera épuisé
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon