Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184TC
- Dimension C de la longueur totale14.96 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids73 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1755 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge12.8 A
- Efficacité de la pleine charge81.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856049223
- Catégorie de moteurMoteurs à usage déterminé
- Puissance du moteur3 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Normes respectéesCE, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueManuel
- CUP_NON722856049223
- Schéma de câblage
Aperçu
- Verrouillé mécaniquement à l’extrémité de l’arbre Constructions en acier de gros calibre Convient pour un montage horizontal ou vertical Conception de démarrage/démarrage du condensateur du condensateur pour une intensité réduite Le moteur accepte un kit de freinage F1 uniquement, ne peut pas être réassemblé à F2