Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre447/449T
- Dimension C de la longueur totale51.69 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Poids2700 lb
Détails
- Mot-clé de description200 hp
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge96.50 %
- Cote IP56
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856022004
- Catégorie de moteurMoteur IEEE 841
- Puissance du moteur200 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Normes respectéesUL, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON722856022004
Aperçu
- Satisfait ou dépasse les efficacités NEMA Premium®, sauf indication contraire
- Les modèles NEMA Premium® sont conformes à la norme EISA2007
- Conforme à la norme IEEE-841 pour les applications à usage intensif
- Construction en fonte à 100 % pour plus de rigidité et moins de vibrations
- Base rigide
- Isolants de roulement Inpro/Seal® VBX® sur la rallonge TENV de l’arbre d’entraînement et aux deux extrémités de la TEFC
- Dispositions pour l’ajout d’un arbre de tronçon pour un codeur (182T-449T, TEFC seulement)
- Peinture époxy interne et externe
- Système d’isolation MAX GUARD® classe F
- La plage de vitesse de couple constant est indiquée dans la colonne PLAGE DE VITESSES CT
- 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
- Capuchons de roulement (254T et plus)
- Précision équilibrée à 0,08”/s
- Tubes de graisse allongés, regraissants en service
- Drain et reniflard en laiton
- Conforme à la norme GM 7E-TA Automotive-Duty de General Motors
- Conforme à la norme IEEE45 USCG Marine-Duty, API RPI4F pour les plateformes offshore, IP56
- Conforme à la norme NEMA MG1—1.26.6 relative à l’étanchéité
- Plaque signalétique de certification CSA pour usages dangereux, division 2 de .
- Division 2/Zone 2 Classe I (gaz), Groupes A, B, C, D
- Conforme au code de température T2B
- Données réelles de test et de vibration fournies avec chaque moteur
- Roulements à billes (sauf indication contraire)
- Reconnu UL (jusqu’à 449T) et certifié CSA et marqué CE
- Garantie de cinq ans REMARQUE : Les moteurs marqués d’un astérisque (*) sont des moteurs Prix sur demande (POR) et ont une quantité de commande minimale de cinq