Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56H
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale12.8500 po, 326.38 mm
- Dimension C de la longueur totale12.85 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids41 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesRoulements à billes scellées double; Système d’isolation Iris; Montage vertical/horizontal
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- DemandesSouffleurs, ventilateurs
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionVentilateur et moteur de soufflante, 1.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 277 V, 1800 tr/min, cadre 56H , DP
- Mot-clé de description1.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierDP
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge7.5 A
- Efficacité de la pleine charge77 %
- Couple de pleine charge4.50 pi-lb;6.10 N-m
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- HP1.5 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Code KVAJ
- kW1.1 kW
- Numéro de catalogue du fabricantB338
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856040343
- Modèle56C17D5349E
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur277 V
- Type de montageBase résiliente / Goujon allongé
- Nombre de vitesses1
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreT
- Normes respectéesUL, CSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856040343
- Tension277 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre et base en acier de gros calibre Roulements à billes 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage 3/4" à travers les boulons, extrémité de l'arbre