Motion
213TTFW16081AA

LEESON ELECTRIC
213TTFW16081AA

Moteur à usage général - 3 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 213 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1170 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740514
N° MFR213TTFW16081AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
213TTFW16081AA

Moteur à usage général - 3 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 213 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1170 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740514
N° MFR213TTFW16081AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Taille du cadre
    213
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.73 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Dimension C de la longueur totale
    18.73 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    115 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1170 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    3.5 A
  • Courant de pleine charge
    3.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    K
  • kW
    2.20 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856016775
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 3 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 575 V, cadre 213T , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 3 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 575 V, cadre 213T , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856016775
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3HP 1200RPM E2136 TEFC 575V 213T 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®
  • Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple constant, comme indiqué
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • Isolation de classe F