Motion
215TBFW7027DD

MARATHON ELECTRIC
215TBFW7027DD

Moteur à usage général - 10 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1759 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04740597
N° MFR215TBFW7027DD
Prix3,129.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
215TBFW7027DD

Moteur à usage général - 10 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1759 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04740597
N° MFR215TBFW7027DD
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
Prix3,129.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Taille du cadre
    215
  • Longueur du moteur sans arbre
    12.40 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Dimension C de la longueur totale
    21.48 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    144 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1759 tr/min
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    41.5 A
  • Courant de pleine charge
    41.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    H
  • kW
    7.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856092175
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 10 HP, monophasé, 1800 tr/min, 230 V, cadre 215T , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 10 HP, monophasé, 1800 tr/min, 230 V, cadre 215T , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
10HP 1800RPM I217 TEFC 230V 215T 1PH
  • Constructions en acier de gros calibre
  • Conception de démarrage/exécution du condensateur pour réduire l’ampérage
  • Accepte le kit de bride, voir la section des accessoires