Motion
48A34SU1001A

LEESON ELECTRIC
48A34SU1001A

Moteur à usage défini - 1/7 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Z , logement semi-fermé, 60 Hz, base 3250 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI04740627
N° MFR48A34SU1001A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A34SU1001A

Moteur à usage défini - 1/7 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Z , logement semi-fermé, 60 Hz, base 3250 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI04740627
N° MFR48A34SU1001A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Z
  • Dimension C de la longueur totale
    6.27 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    8 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    3250 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    Semi-fermé
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.7 A
  • Efficacité de la pleine charge
    67 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856041616
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    1/7 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    722856041616
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/7HP 3600RPM O701 SEMI-ENFERMÉ 115V
  • Conception à haute efficacité, cordon 14” à phase séparée pour une connexion facile Performance ultra silencieuse Conception à phase divisée Fils de 10 po
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon