Motion
63T34FH5303A

LEESON ELECTRIC
63T34FH5303A

Moteur à châssis IEC - 0.19 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 63M châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3430 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04740678
N° MFR63T34FH5303A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
63T34FH5303A

Moteur à châssis IEC - 0.19 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 63M châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3430 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04740678
N° MFR63T34FH5303A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    63M
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    8.54 po
  • Diamètre de l’arbre
    11 mm
  • Poids
    11 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Régime de base
    3430 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    72 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    J
  • kW
    0.19 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856026354
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6202
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    CEI
  • Normes respectées
    CE, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856026354
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 3600RPM R400 TEFC 575V 63M 3PH
  • Conforme à la construction de châssis en aluminium (cadre 63-90 ) ou en fonte (cadre 100-315 ) IE3 européenne et NEMA Premium® Isolation MAX GUARD® Classe F, Hausse de classe B à l’enceinte résistante aux intempéries KW IP55 , Base rotative/amovible (63-90 châssis) Démarrage en étoile-Delta fonctionnant sur un châssis 160 et un couple 10:1 variable supérieur, Plage de vitesse de couple constant comme indiqué Boîte de raccordement étanche montée sur le dessus/surdimensionnée Conforme à IEEE45, IEC60092 et USCG CFR46 Marine Duty (63-90 châssis « sous le pont ») 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale de 60 Hz, 1.0 pi2 ou VFD, Conception IEC « N » avec couples NEMA « B »