Motion
71T17FH5330A

LEESON ELECTRIC
71T17FH5330A

Moteur à châssis IEC - 0.03 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 71M châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1700 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04740681
N° MFR71T17FH5330A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
71T17FH5330A

Moteur à châssis IEC - 0.03 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 71M châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1700 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04740681
N° MFR71T17FH5330A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    71M
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Diamètre de l’arbre
    14 mm
  • Poids
    17 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1700 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    68 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    J
  • kW
    0.03 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856026385
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    CEI
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856026385
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM R404 TEFC 575V 71M 3PH
  • Conforme aux normes d’efficacité IE3 européennes et NEMA Premium® Isolation MAX GUARD® Classe F, Classe B Élévation à la boîte à bornes KW étanche surdimensionnée/montée sur le dessus

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté