Motion
100LTFC6527AA

LEESON ELECTRIC
100LTFC6527AA

Moteur à châssis IEC - 2.20 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 100L châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1770 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04740686
N° MFR100LTFC6527AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
100LTFC6527AA

Moteur à châssis IEC - 2.20 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 100L châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1770 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04740686
N° MFR100LTFC6527AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    100L
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    16.33 po
  • Diamètre de l’arbre
    28 mm
  • Poids
    105 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    90.2 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    J
  • kW
    2.20 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856026842
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    CEI
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856026842
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3HP 1800RPM R422A TEFC 575V 100L 3PH
  • Conforme à la construction de châssis en aluminium (cadre 63-90 ) ou en fonte (cadre 100-315 ) IE3 européenne et NEMA Premium® Isolation MAX GUARD® Classe F, Hausse de classe B à l’enceinte résistante aux intempéries KW IP55 , Base rotative/amovible (63-90 châssis) Démarrage en étoile-Delta fonctionnant sur un châssis 160 et un couple 10:1 variable supérieur, Plage de vitesse de couple constant comme indiqué Boîte de raccordement étanche montée sur le dessus/surdimensionnée Conforme à IEEE45, IEC60092 et USCG CFR46 Marine Duty (63-90 châssis « sous le pont ») 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale de 60 Hz, 1.0 pi2 ou VFD, Conception IEC « N » avec couples NEMA « B »
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good