Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre100L
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale16.33 po
- Diamètre de l’arbre28 mm
- Poids115 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF3
- Régime de base1760 tr/min
- Mot-clé de description4 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge89.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Code KVAK
- kW3 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856026927
- Puissance du moteur4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205
- Type de produitMoteurs à châssis IEC
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreCEI
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage
Aperçu
- Meets IE3 European and NEMA Premium® efficiencies MAX GUARD® Class F Insulation, Class B rise @ rated KW Wye Start-Delta Run on 160 Frame and larger 10:1 Variable Torque, Constant Torque speed range as noted Meets IEC 34 electrical standards/ Meets IEC 72 dimensions and tolerances Meets IEEE45, IEC60092 & USCG CFR46 Marine duty (63-90 frame "below deck") IP55 weatherproof enclosure, Rotatable/Removable Base (63-90 frame) 1.15 Service Factor on 60 Hz sine wave, 1.0 SF or VFD, IEC Design “N” with NEMA “B” Torques Top mounted/oversized gasketed terminal box CE marked