Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen, 8
- Longueur14 po
Détails
- CouleurNoir
- Type de poignetRose
- Motif de priseMarbré
- Type de mainPaire
- Matériau de doublure en tricotCoton
- Matériau de la doublureTricot
- MatérielNéoprène
- Gamme de produitsChemzoil
- Prop 65Oui
- Normes respectées21 CFR 170-199, Cat III CE 0334, EN 374 ABCJKL, EN 388 3121, EN 407 X1XXXX
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Finition de surfaceRough (cough)