Motion
380A010

Drillco
380A010

Screw Machine Length Drill Bit - #10, High Speed Steel Material, 1-3/16 in Flute, 135 ° Point Angle, 2-1/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04746444
N° MFR380A010
Prix2.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Drillco
380A010

Screw Machine Length Drill Bit - #10, High Speed Steel Material, 1-3/16 in Flute, 135 ° Point Angle, 2-1/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04746444
N° MFR380A010
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
Prix2.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #10
  • Longueur de cannelure
    1-3/16 po
  • Longueur totale
    2-1/4 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M7
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    380
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Perceuse à feuilles
    Feuillets (extrémité unique)
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
380A010 SM NO 10 PERCEUSE 135° POINTE FENDUE