Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale88.8 mm
- Longueur totale204.4 mm
- Largeur totale46 mm
Details
- ActionnementSolénoïde
- Tension du serpentin110 V c.a./c.c. (50/60 Hz)
- Numéro de conception70
- Type de connecteur électriqueBoîte de raccordement
- Direction du débit4-Way
- Type de remplacement manuelGoupille de neutralisation manuelle
- Température de fonctionnement maximale160 °F
- Débit maximum16.6 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale25 psi
- Température de fonctionnement min.5 °F
- Type de montageSous-plaque
- Arrangement de ressorts pour bobineCentré sur le ressort
- Type de bobineCentre ouvert (P et T) Crossover ouvert
- Pression nominale du port T3050 psi
- Application de la vanneIndustriel
Aperçu
Description du fabricant
S-DSG-01-3C60-R110-70906 DV SOFT SHFT
- ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D03 - changement de vitesse progressif\n-Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 63L/min (16.6gal/min)