Motion
AR16-FR01C-22950

YUKEN
AR16-FR01C-22950

Pompe à piston hydraulique axiale - AR, déplacement de 15.8 cm3/r, rotation d'entrée dans le sens horaire
N° D’ARTICLE MI04749289
N° MFRAR16-FR01C-22950
Prix1,542.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
AR16-FR01C-22950

Pompe à piston hydraulique axiale - AR, déplacement de 15.8 cm3/r, rotation d'entrée dans le sens horaire
N° D’ARTICLE MI04749289
N° MFRAR16-FR01C-22950
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
Prix1,542.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    190 mm
  • Longueur totale
    240 mm
  • Largeur totale
    165.5 mm

Détails

  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Déplacement
    15.8 cm3/r
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Rotation d’entrée
    Dans le sens horaire
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2320 psi
  • Type de montage
    Bride SAE
  • Emplacement du port
    Port axial
  • Direction de rotation
    Dans le sens horaire
  • Série
    RA

Aperçu

Description du fabricant
AR16-FR01C-20950 SAE 16CC SÉRIE AR
  • ・Pompe à pistons - faible bruit et compact\n-Pression de service maximale 16MPa (2,230psi)\n-Débit 16cc/rév. et 22cc/rév.\n

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif