Motion
32219 AV
Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 95 mm, D.E. 165 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI04749502
N° MFR32219 AV
Prix94.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau Nilos pour rouleau conique - D.I. 95 mm, D.E. 165 mm, joint externe
N° D’ARTICLE MI04749502
N° MFR32219 AV
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
Prix94.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roulement extérieur compatible Diamètre  
    170 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    95 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    0.5 mm
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Série de roulements compatibles
    322
  • Type de roulement compatible
    Rouleau conique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
32219 BAGUE AV