Motion
ULV43-4080

ROLLON CORP
ULV43-4080

Rail guidé par came - Séries : ULV, rail compact, Taille du rail : 43 mm, Type de glissière : rouleaux, Longueur : 4080 mm
N° D’ARTICLE MI04750916
N° MFRULV43-4080
Prix2,774.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
ULV43-4080

Rail guidé par came - Séries : ULV, rail compact, Taille du rail : 43 mm, Type de glissière : rouleaux, Longueur : 4080 mm
N° D’ARTICLE MI04750916
N° MFRULV43-4080
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
Prix2,774.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4080 mm
  • Taille du rail
    43 mm
  • Poids
    23.3376 lb

Détails

  • Accélération
    15 m/s2
  • Anticorrosion
    Oui
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Style de rail
    Rail compact
  • Série
    ULV
  • Type de glisseur
    Rouleaux
  • Vitesse
    7 m/s

Aperçu

Description du fabricant
ULV43-4080, RAIL EN U, TAILLE 43, L= 4080 MM
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif