Motion
C01800220250S

AS RAYMOND
C01800220250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.1800 in OD, 0.2500 in Length, 0.0220 in Wire Size, 24.6568 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI04752561
N° MFRC01800220250S
Prix3.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01800220250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.1800 in OD, 0.2500 in Length, 0.0220 in Wire Size, 24.6568 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI04752561
N° MFRC01800220250S
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
Prix3.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Poids
    0.00038 lb
  • Taille du fil
    0.0220 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01800220250S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    24.6568 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0180-022-0250S PRINTEMPS